https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-EMW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRNE1UUTVOall3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUlUxWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2NjNmZDhhZDhkYzRjNjBlNWZjMDY1ZGJlN2JmZWE0YjM0YTQ2ZWZjNWI1Y2VhMGUzMjE4ODNkM2NjZjMyMA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-EMW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRNE1UUTVOall3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUlUxWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2NjNmZDhhZDhkYzRjNjBlNWZjMDY1ZGJlN2JmZWE0YjM0YTQ2ZWZjNWI1Y2VhMGUzMjE4ODNkM2NjZjMyMA
TIMKEN
TIMKEN
230/850YMBW45AW876AC2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 230/850YMBW45AW876AC2
Spherical Roller Bearing; 850MM Straight Bore; 1220MM Outside Diameter; 295MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
230/850YMBW45AW876AC2
BDI部件号
24619255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-850YMBW45AW876AC2/p/24619255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796141254
重量 / Kilogram
1106.542
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 850MM Straight Bore; 1220MM Outside Diameter; 295MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
33.465 英寸 | 850 毫米
宽度
11.614 英寸 | 295 毫米
外径
48.031 英寸 | 1220 毫米