TIMKEN
TIMKEN
230/900YMDWEW886FC7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 230/900YMDWEW886FC7
Spherical Roller Bearing; 900MM Straight Bore; 1280MM Outside Diameter; 280MM Width; C7 Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
230/900YMDWEW886FC7
BDI部件号
24716522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-900YMDWEW886FC7/p/24716522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796364318
重量 / Kilogram
1162.615
Product Group - BDI
B04311
游隙
C7
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 900MM Straight Bore; 1280MM Outside Diameter; 280MM Width; C7 Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
50.394 英寸 | 1280 毫米
孔径
35.433 英寸 | 900 毫米
宽度
11.024 英寸 | 280 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米