230/950CAMKE9P55 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-E9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa09DOHhNRGcyTURJME1qRTNNems0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgwVTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhNjcxNWI0OWFkY2JmYjFkZTY2ZWM1ZGY0OTkwODNiNDE2NjVkODVkZDgyMDBkNmRkOTBlZGVhOTY5YWY0Mzk
24666218 球面滚子轴承 

NSK NSK

230/950CAMKE9P55

描述

NSK 230/950CAMKE9P55

Spherical Roller Bearing; 950MM Tapered Bore; 1360MM Outside Diameter; 300MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

230/950CAMKE9P55

BDI部件号
24666218

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176823794
重量 / Kilogram
1390
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
AHX30/950 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3064.42544
详细描述
Spherical Roller Bearing; 950MM Tapered Bore; 1360MM Outside Diameter; 300MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
SNW30/950 H30/950 HA30/950 HE30/950 (Specify bore)英寸 | H30/950 (Specify bore)毫米
孔径
37.402 英寸 | 950 毫米
宽度
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
53.543 英寸 | 1360 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新