https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 230/950KYMBW507C08
1318062 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

230/950KYMBW507C08

描述

TIMKEN 230/950KYMBW507C08

Spherical Roller Bearing; 950MM Tapered Bore; 1360MM Outside Diameter; 300MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

230/950KYMBW507C08

BDI部件号
1318062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796297678
重量 / Kilogram
1380.471
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AOH30/950 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3049.8
详细描述
Spherical Roller Bearing; 950MM Tapered Bore; 1360MM Outside Diameter; 300MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
53.543 英寸 | 1360 毫米
孔径
37.402 英寸 | 950 毫米
宽度
11.811 英寸 | 300 毫米
适配件件
SNP30/950 (Specify Bore)英寸 | OH30/950H (Specify bore)毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新