23012CE4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMU9DOHhNRGcyTURVMU5EYzBOemt6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGFiZWJjODFlNjJlMGIzNDYzNmY2ZTQzYWI2ZDgxZTg2NTAxZWZmYmQwOGUxOGM2ZTMyYjg2NDc2MGFkYmE2
24666219 球面滚子轴承 

NSK NSK

23012CE4

描述

NSK 23012CE4

Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23012CE4

BDI部件号
24666219

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661023693
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1.52119
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新