https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-SR-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd09DOHhNRE15TURnNE5qQXpPRFUxT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlUVWw5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNjNlNjAyZGU1ZDNmM2VkNDU2NmY1YTRmYzVjOWEzM2QxOTZjMzYwNDIxYzg0MmFhNmY3YjA0MjE2ZDI1MjUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-SR-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd09DOHhNRE15TURnNE5qQXpPRFUxT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlUVWw5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNjNlNjAyZGU1ZDNmM2VkNDU2NmY1YTRmYzVjOWEzM2QxOTZjMzYwNDIxYzg0MmFhNmY3YjA0MjE2ZDI1MjUx
NTN
NTN
23020EANRW33C2
NTN NTN
描述
NTN 23020EANRW33C2
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23020EANRW33C2
BDI部件号
17140456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23020EANRW33C2/p/17140456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314501252
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米