23022BNRC2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaVpTOHhNRFU0TnpFM05UYzRNRE00TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ODdjZmYyNmY1MmNhMmRiNjBjYTk3MzMwOThiMTE4Zjg5NWMxMzg5OTcwZTExMzliNjg1MDhhNTI2ZmE3MzU5
1199380 球面滚子轴承 

NTN NTN

23022BNRC2

描述

NTN 23022BNRC2

Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

23022BNRC2

BDI部件号
1199380

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359274455
重量 / Kilogram
3.77
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
8.31
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新