对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

23026EAD1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmczWkM4eE1EYzNNRGs0T1RBNE9EYzVPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGFkYzJkYjA0YTg1ZjcxN2Y3Y2U5NDRiM2IzZjEzZjhlYjMxYzVhMjFhZjE2MzhkNDdhYzM1MzlmMzUzMDU1YQ
23948967 球面滚子轴承 

NTN NTN

23026EAD1

描述

NTN 23026EAD1 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23026EAD1

BDI部件号
23948967

详情

793.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥793.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 27

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新