23040CAG3MKE4C4-TL3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa09TOHhNRGcyTURVek5UZzNNelUyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2RiMDQzODA1NzY4NzIyYmM2YmRmZDE5MzI1Y2Q0NDU4NzRhNzQyOGQxMDhmNGM5NTc0YWZlOTFjNGM5MjM3Yg
24666461 球面滚子轴承 

NSK NSK

23040CAG3MKE4C4-TL3

描述

NSK 23040CAG3MKE4C4-TL3

Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23040CAG3MKE4C4-TL3

BDI部件号
24666461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176780783
重量 / Kilogram
21.711
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3040 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
47.86423
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3040 H3040 (Specify bore)英寸 | H3040 (Specify bore)毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新