https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU1pOHhNRGcyTURVMU5EVTROREE1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDllYjE0NjU4NjhlYzlhNmIzYzU3MTFlYTY4Njk2Y2E4OWQyMzcyNWI1MDhjODkxZmQwNmY2OWI2NzE3ZDg2ODA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU1pOHhNRGcyTURVMU5EVTROREE1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDllYjE0NjU4NjhlYzlhNmIzYzU3MTFlYTY4Njk2Y2E4OWQyMzcyNWI1MDhjODkxZmQwNmY2OWI2NzE3ZDg2ODA
NSK
NSK
23048CAME4C3
NSK NSK
描述
NSK 23048CAME4C3
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23048CAME4C3
BDI部件号
23289849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23048CAME4C3/p/23289849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176022593
重量 / Kilogram
32.6
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23048CAME4C3
重量/磅
32.5
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米