FAG
FAG
23052-BE-XL-K-C3
FAG FAG
描述
FAG 23052-BE-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 104MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23052-BE-XL-K-C3
BDI部件号
1140704
详情
4167.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23052-BE-XL-K-C3/p/1140704
单价(不含税)
¥4,167.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802349092
重量 / Kilogram
45.2
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3052 (Specify bore)
拆卸螺母
HM3052
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
99.64894
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 104MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
4.094 英寸 | 104 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
适配件件
SNP3052 H3052X (Specify bore)英寸 | H3052X (Specify bore)毫米