NSK
NSK
23060CAMDT-KL24SA
NSK NSK
描述
NSK 23060CAMDT-KL24SA
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 260MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
23060CAMDT-KL24SA
BDI部件号
24666232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23060CAMDT-KL24SA/p/24666232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176824692
重量 / Kilogram
150
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
AH3060 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
330.69339
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 260MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
适配件件
SNP3060 H3060 (Specify bore)英寸 | H3060 (Specify bore)毫米
宽度
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米