NSK
NSK
230630CAG3KC4P55W507
NSK NSK
描述
NSK 230630CAG3KC4P55W507
Spherical Roller Bearing; 630MM Tapered Bore; 212MM Outside Diameter; 920MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230630CAG3KC4P55W507
BDI部件号
24666472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230630CAG3KC4P55W507/p/24666472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661050040
重量 / Kilogram
471.2
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3063 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1038.81818
详细描述
Spherical Roller Bearing; 630MM Tapered Bore; 212MM Outside Diameter; 920MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
8.346 英寸 | 212 毫米
孔径
24.803 英寸 | 630 毫米
适配件件
SNW3063 H3063 HA3063 HE3063 (Specify bore)英寸 | H3063 (Specify bore)毫米
宽度
36.22 英寸 | 920 毫米