SKF
SKF
23068 CC/C3W33
SKF SKF
描述
SKF 23068CC/C3W33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 340MM Straight Bore; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23068 CC/C3W33
BDI部件号
1247305
详情
20915.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23068-CC-C3W33/p/1247305
单价(不含税)
¥20,915.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570968286
重量 / Kilogram
110.75
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
269.846
详细描述
Spherical Roller Bearing; 340MM Straight Bore; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
5.236 英寸 | 133 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米