https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpTOHhNRGcyTURVMU5Ea3hNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNTU1MzE5ODg0ODRmMzdiNzlmMzA5YTY3ZGQxMzlhODBkMDYwOGU5YTJmMTVjNDAzOTYzOWQ0MzgzYTU5ZGM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpTOHhNRGcyTURVMU5Ea3hNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNTU1MzE5ODg0ODRmMzdiNzlmMzA5YTY3ZGQxMzlhODBkMDYwOGU5YTJmMTVjNDAzOTYzOWQ0MzgzYTU5ZGM
NSK
NSK
23068CAMKE4C4TL3
NSK NSK
描述
NSK 23068CAMKE4C4TL3
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23068CAMKE4C4TL3
BDI部件号
17757443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23068CAMKE4C4TL3/p/17757443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176428586
重量 / Kilogram
101
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3068 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
227.93593
详细描述
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米
宽度
5.236 英寸 | 133 毫米
适配件件
SNW3068 H3068 HA3068 HE3068 (Specify bore)英寸 | H3068 (Specify bore)毫米