TIMKEN
TIMKEN
23068KEMBW40IW534C4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23068KEMBW40IW534C4
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23068KEMBW40IW534C4
BDI部件号
20103064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23068KEMBW40IW534C4/p/20103064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796193864
重量 / Kilogram
99.223
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3068G AOH3068G (Specify bore)
拆卸螺母
HM3068
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
218.75
详细描述
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
20.472 英寸 | 520 毫米
适配件件
SNP3068 H3068 (Specify bore)英寸 | H3068 OH3068H (Specify bore)毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
5.236 英寸 | 133 毫米