SKF
SKF
23092 CAK/W33
SKF SKF
描述
SKF 23092 CAK/W33
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 680MM Outside Diameter; 163MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23092 CAK/W33
BDI部件号
1268202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23092-CAK-W33/p/1268202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577119148
重量 / Kilogram
238.172
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H3092 (Specify bore)
退卸套
AH3092 AOHX3092 (Specify bore)
拆卸螺母
HM3096
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
511.913
详细描述
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 680MM Outside Diameter; 163MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
6.417 英寸 | 163 毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米
外径
26.772 英寸 | 680 毫米