230S-1008 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-S-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVlTOHhNRFV4TXpneU5EQXlNalUxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTmZUMUJPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDRjODExZTFlMzU4ZTg1ZTJkOTgzOGQzY2Q5Y2YxODg5YjkzMzJhNTJhM2U3MzBiNmMzMjBlMTRiMzhjMzljMw
1140962 球面滚子轴承 

FAG FAG

230S-1008

描述

FAG 230S-1008

Spherical Roller Bearing; 266.7MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 170MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

230S-1008

BDI部件号
1140962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677016546
重量 / Kilogram
64.33
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
141.82337
详细描述
Spherical Roller Bearing; 266.7MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 170MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新