https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-S-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVlTOHhNRFV4TXpneU5EQXlNalUxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTmZUMUJPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDRjODExZTFlMzU4ZTg1ZTJkOTgzOGQzY2Q5Y2YxODg5YjkzMzJhNTJhM2U3MzBiNmMzMjBlMTRiMzhjMzljMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-S-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVlTOHhNRFV4TXpneU5EQXlNalUxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTmZUMUJPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDRjODExZTFlMzU4ZTg1ZTJkOTgzOGQzY2Q5Y2YxODg5YjkzMzJhNTJhM2U3MzBiNmMzMjBlMTRiMzhjMzljMw
FAG
FAG
230S.700
FAG FAG
描述
FAG 230S.700
Spherical Roller Bearing; 177.8MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 120MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230S.700
BDI部件号
18100959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230S-700/p/18100959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677204318
重量 / Kilogram
25.3
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
55.77695
详细描述
Spherical Roller Bearing; 177.8MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 120MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米