https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-SM-OPN-BR-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaFpDOHhNRFV4TXpneU16VTVOalUzTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTk5YMDlRVGw5Q1VsOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY3MTNiZGZmZmZmMjMxYjhhNTQ0YTZkNmVjOTMxMTZmNjZiZWM1YjdkOWQ3MjBlYWU4NTU2ZGJmMDNkMTVmZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-SM-OPN-BR-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaFpDOHhNRFV4TXpneU16VTVOalUzTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTk5YMDlRVGw5Q1VsOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY3MTNiZGZmZmZmMjMxYjhhNTQ0YTZkNmVjOTMxMTZmNjZiZWM1YjdkOWQ3MjBlYWU4NTU2ZGJmMDNkMTVmZQ
FAG
FAG
230SM220-MA
FAG FAG
描述
FAG 230SM220-MA
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 156MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230SM220-MA
BDI部件号
1141001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230SM220-MA/p/1141001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677736406
重量 / Kilogram
53
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
116.845
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 156MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
6.142 英寸 | 156 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米