231/530G3MKE4C3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-2PC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMlpTOHhNRGcyTURJME16RTRPVGM1TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YekpRUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4NTMyMDY3ZjkzMTIzYTI0ODgzZDFkNGE1NzE3YWE4MGM1MWY1OTliODc3Y2VjZTliMzgyMDU3NmY0NDk0OWM
24666240 球面滚子轴承 

NSK NSK

231/530G3MKE4C3

描述

NSK 231/530G3MKE4C3

Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 272MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

231/530G3MKE4C3

BDI部件号
24666240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176812620
重量 / Kilogram
44.457
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX31/530 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
98.00989
详细描述
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 272MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNP31/530 (Specify bore)英寸 | H31/530 (Specify bore)毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
宽度
10.709 英寸 | 272 毫米
外径
34.252 英寸 | 870 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新