https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaVl5OHhNREk1TXpReU9EYzRNVEE0Tmk5SlRrUlVUMUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmRiMDhiMDQyMzQ4MWQzMjYyYzM2NjI4OTllY2E3ZDdlNzdjNTJjZTA2ZmVhMDY1YTcyNThlZWNmNTdhNzFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaVl5OHhNREk1TXpReU9EYzRNVEE0Tmk5SlRrUlVUMUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmRiMDhiMDQyMzQ4MWQzMjYyYzM2NjI4OTllY2E3ZDdlNzdjNTJjZTA2ZmVhMDY1YTcyNThlZWNmNTdhNzFj
TIMKEN
TIMKEN
231/530KYMBW507C08
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 231/530KYMBW507C08
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
231/530KYMBW507C08
BDI部件号
19286787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/231-530KYMBW507C08/p/19286787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
629.14
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H31/530 (Specify bore)
退卸套
AH31/530 AOH31/530 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
231/530 KYMBW906A
重量/磅
1387
详细描述
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
宽度
10.709 英寸 | 272 毫米
外径
34.252 英寸 | 870 毫米