https://www.bdiexpress.com/medias/INDZWZBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTnk4eE1EYzJPVEUyTWprNU16WTVOQzlKVGtSYVYxcENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM1NzY4Y2IyNTE3YmM3MDRlMDg3N2I3NDA1M2QzNzBhMDc3YTY1ODY4NzI3N2IwMmI4Y2E0NDQ4MzBhYjljMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDZWZBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTnk4eE1EYzJPVEUyTWprNU16WTVOQzlKVGtSYVYxcENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM1NzY4Y2IyNTE3YmM3MDRlMDg3N2I3NDA1M2QzNzBhMDc3YTY1ODY4NzI3N2IwMmI4Y2E0NDQ4MzBhYjljMA
ZWZ BEARINGS
ZWZ BEARINGS
23120 MW33
ZWZ BEARINGS ZWZ BEARINGS
描述
ZWZ BEARINGS 23120 MW33
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23120 MW33
BDI部件号
1479294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23120-MW33/p/1479294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米