SKF
SKF
23122 CCK/W33
SKF SKF
描述
SKF 23122 CCK/W33 ; 轴承/球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SKF 23122 CCK/W33
BDI部件号
1418949
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23122-CCK-W33/p/1418949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576656163
重量 / Kilogram
5.429
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3122 (Specify bore)
拆卸螺母
KM25
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
11.965
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
适配件件
SNW3122 H3122 HA3122 HE3122 (Specify Bore)英寸 | H3122 (Specify bore)毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米