https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhqWXk4eE1EYzJPVEF4TURrNE1qazBNaTlKVGtST1EwaENVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlUxUlNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjNWUxZDZiYTlhYTUwMmFmNDg4MDhjMDBkNzBlMGQwOTRhODhmMzNlZDg1OTJmYjEyM2M0N2JhMGZhNDllMjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhqWXk4eE1EYzJPVEF4TURrNE1qazBNaTlKVGtST1EwaENVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlUxUlNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjNWUxZDZiYTlhYTUwMmFmNDg4MDhjMDBkNzBlMGQwOTRhODhmMzNlZDg1OTJmYjEyM2M0N2JhMGZhNDllMjA
NACHI
NACHI
23122EXQ1W33 C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 23122EXQ1W33 C3
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23122EXQ1W33 C3
BDI部件号
664401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23122EXQ1W33-C3/p/664401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.615
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23122 EW33 C3 BNLW
重量/磅
14.57
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米

