23124E C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnell5ODVPVEF6TXpNeE5EUXlOekU0TDBsT1JFTlBUa0pTUjFoWVdGOVRVRWhTWHpKU1YxOVRWRkpmVDFCRlRsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDEzYmFmZmMxNGY4ZDY2OWNkZjc0ZWE0OTYyNDM1MjJlYTU0ZjM2MjcxM2ZhZGU2Njg5Y2Y1ZmNlODk1ZDYyMWI
213926 球面滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

23124E C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 23124E C/3

Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 62MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23124E C/3

BDI部件号
213926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075173407
重量 / Kilogram
8.6
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
18.96
详细描述
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 62MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.441 英寸 | 62 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新