23128EMW33C4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-BRS-CG-EMW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9DOHhNRGd5TVRJek9Ua3pNRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUWxKVExVTkhYMFZOVnpNelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzhlNWJmOTg2MmIyZDU4NTNiMGYzZjIzZjdkNzRiOWUzN2RiZTBlMjllMzZlYThmZDY3NzhlM2FkMDI1MmY5Nw
20054120 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

23128EMW33C4

描述

TIMKEN 23128EMW33C4

Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 68MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23128EMW33C4

BDI部件号
20054120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796024588
重量 / Kilogram
10.374
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
22.93
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 68MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新