23138KEMW507C08C3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-BRS-CG-EMW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9DOHhNRGd5TVRJek9Ua3pNRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUWxKVExVTkhYMFZOVnpNelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzhlNWJmOTg2MmIyZDU4NTNiMGYzZjIzZjdkNzRiOWUzN2RiZTBlMjllMzZlYThmZDY3NzhlM2FkMDI1MmY5Nw
20054292 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

23138KEMW507C08C3

描述

TIMKEN 23138KEMW507C08C3

Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 320MM Outside Diameter; 104MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23138KEMW507C08C3

BDI部件号
20054292

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796029644
重量 / Kilogram
33.552
Product Group - BDI
M06288
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3138 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23138 KYMW507C08C3
重量/磅
75
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 320MM Outside Diameter; 104MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3138 H3138 HA3138 HE3138 (Specify bore)英寸 | H3138 (Specify bore)毫米
宽度
4.094 英寸 | 104 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新