https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 23156EJW45AW46W848
21966085 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

23156EJW45AW46W848

描述

TIMKEN 23156EJW45AW46W848

Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

23156EJW45AW46W848

BDI部件号
21966085

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796175549
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
5.748 英寸 | 146 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新