NSK
NSK
23160CAMKDD2E4C3TF
NSK NSK
描述
NSK 23160CAMKDD2E4C3TF
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 500MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23160CAMKDD2E4C3TF
BDI部件号
24666273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23160CAMKDD2E4C3TF/p/24666273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661077641
重量 / Kilogram
120.253
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3160 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
265.11248
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 500MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNP3160 (Specify bore)英寸 | H3160 (Specify bore)毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
19.685 英寸 | 500 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米