23184CAME4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU1pOHhNRGcyTURVMU5EVTROREE1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDllYjE0NjU4NjhlYzlhNmIzYzU3MTFlYTY4Njk2Y2E4OWQyMzcyNWI1MDhjODkxZmQwNmY2OWI2NzE3ZDg2ODA
1184860 球面滚子轴承 

NSK NSK

23184CAME4

描述

NSK 23184CAME4

Spherical Roller Bearing; 420MM Straight Bore; 700MM Outside Diameter; 224MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23184CAME4

BDI部件号
1184860

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176078897
重量 / Kilogram
341
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23184CAME4
重量/磅
343
详细描述
Spherical Roller Bearing; 420MM Straight Bore; 700MM Outside Diameter; 224MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
外径
27.559 英寸 | 700 毫米
宽度
8.819 英寸 | 224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新