TIMKEN
TIMKEN
23184KYMBW906A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23184KYMBW906A
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 700MM Outside Diameter; 224MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23184KYMBW906A
BDI部件号
19286759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23184KYMBW906A/p/19286759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796188990
重量 / Kilogram
339.41
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3184G AOH3184G (Specify bore)
拆卸螺母
HM3184
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 700MM Outside Diameter; 224MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
适配件件
SNP3184 H3184 (Specify bore)英寸 | H3184 OH3184H (Specify bore)毫米
外径
27.559 英寸 | 700 毫米
宽度
8.819 英寸 | 224 毫米