FAG
FAG
23192-BEA-XL-K-MB1-C3
FAG FAG
描述
FAG 23192-BEA-XL-K-MB1-C3
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 760MM Outside Diameter; 240MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23192-BEA-XL-K-MB1-C3
BDI部件号
20618020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23192-BEA-XL-K-MB1-C3/p/20618020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643033749
重量 / Kilogram
420
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3192G-H (Specify bore)
拆卸螺母
HM3192
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
925.9415
详细描述
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 760MM Outside Diameter; 240MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米
宽度
9.449 英寸 | 240 毫米
适配件件
SNW3192-HG H3192-HG HA3192-HG HE3192-HG (Specify bore)英寸 | H3192-HG (Specify bore)毫米
外径
29.921 英寸 | 760 毫米