232/500 CAK/W33VQ424 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU
1247738 球面滚子轴承 

SKF SKF

232/500 CAK/W33VQ424

描述

SKF 232/500 CAK/W33VQ424

Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 336MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

232/500 CAK/W33VQ424

BDI部件号
1247738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571354798
重量 / Kilogram
1015
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H32/500 (Specify bore)
退卸套
AOH32/500 (Specify bore)
拆卸螺母
HM31/530
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy For Inner Ring | P4 Running Accuracy For Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2270.759
详细描述
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 336MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
13.228 英寸 | 336 毫米
外径
36.22 英寸 | 920 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新