https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNFpTOHhNRE14TURRMU5UUTFPVGczTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NTExZjY5Y2JjMThiNWEzY2EwNWUzNTY2MGE4N2I1ZTMxZTNmMDU5Y2RhOWFlNTQ0NGMzMDRjYWZiMmU4ZTBh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNFpTOHhNRE14TURRMU5UUTFPVGczTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NTExZjY5Y2JjMThiNWEzY2EwNWUzNTY2MGE4N2I1ZTMxZTNmMDU5Y2RhOWFlNTQ0NGMzMDRjYWZiMmU4ZTBh
SKF
SKF
232/530 CAK/C083W507
SKF SKF
描述
SKF 232/530 CAK/C083W507
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 355MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
232/530 CAK/C083W507
BDI部件号
1269547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/232-530-CAK-C083W507/p/1269547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577748133
重量 / Kilogram
1218.41
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H32/530 (Specify bore)
退卸套
AOH32/530 (Specify bore)
拆卸螺母
HM31/560
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2689.636
详细描述
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 355MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
13.976 英寸 | 355 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
外径
38.583 英寸 | 980 毫米