https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-NH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVppOHhNRGcyTURVMk16YzVNVGt3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgwNUlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2OTYwYzc5YTNjZDJjZDdhMTZjY2VlMDJlM2M3ZTM3MjU4MWM5NDg5NmJlZTQ0OWVlOTM0MmI2YWE3MmE5MmE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-NH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVppOHhNRGcyTURVMk16YzVNVGt3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgwNUlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2OTYwYzc5YTNjZDJjZDdhMTZjY2VlMDJlM2M3ZTM3MjU4MWM5NDg5NmJlZTQ0OWVlOTM0MmI2YWE3MmE5MmE
NSK
NSK
232/530CAG3MKC3W5-TL
NSK NSK
描述
NSK 232/530CAG3MKC3W5-TL
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 355MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
232/530CAG3MKC3W5-TL
BDI部件号
25264662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/232-530CAG3MKC3W5-TL/p/25264662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661014370
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
AHX32/530 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2493.65526
详细描述
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 355MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
13.976 英寸 | 355 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
适配件件
SNP32/530 H32/530 (Specify bore)英寸 | H32/530 (Specify bore)毫米
外径
38.583 英寸 | 980 毫米