https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-NH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVppOHhNRGcyTURVMk16YzVNVGt3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgwNUlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2OTYwYzc5YTNjZDJjZDdhMTZjY2VlMDJlM2M3ZTM3MjU4MWM5NDg5NmJlZTQ0OWVlOTM0MmI2YWE3MmE5MmE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-NH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVppOHhNRGcyTURVMk16YzVNVGt3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgwNUlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2OTYwYzc5YTNjZDJjZDdhMTZjY2VlMDJlM2M3ZTM3MjU4MWM5NDg5NmJlZTQ0OWVlOTM0MmI2YWE3MmE5MmE
NSK
NSK
232/560CAG3MKC3WTL
NSK NSK
描述
NSK 232/560CAG3MKC3WTL
Spherical Roller Bearing; 560MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 365MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
232/560CAG3MKC3WTL
BDI部件号
24666508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/232-560CAG3MKC3WTL/p/24666508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661015995
重量 / Kilogram
1338.14
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
AHX32/560 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2950.09372
详细描述
Spherical Roller Bearing; 560MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 365MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
40.551 英寸 | 1030 毫米
适配件件
SNP32/560 (Specify bore)英寸 | H32/560 (Specify bore)毫米
宽度
14.37 英寸 | 365 毫米
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米