TIMKEN
TIMKEN
232/900KYMDW40W874C2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 232/900KYMDW40W874C2
Spherical Roller Bearing; 900MM Tapered Bore; 1580MM Outside Diameter; 515MM Width; C2-Snug Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
232/900KYMDW40W874C2
BDI部件号
1318546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/232-900KYMDW40W874C2/p/1318546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796299184
重量 / Kilogram
4291.987
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
OH32/900H (Specify bore)
退卸套
AOH32/900 (Specify bore)
拆卸螺母
HM31/900
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
9462.22
详细描述
Spherical Roller Bearing; 900MM Tapered Bore; 1580MM Outside Diameter; 515MM Width; C2-Snug Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
62.205 英寸 | 1580 毫米
孔径
35.433 英寸 | 900 毫米
宽度
20.276 英寸 | 515 毫米