https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnNFlpOHhNRGN4TVRBd05EZzNNamN6TkM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGRhMmMyYTY1YWU2YTk5YjI3ZmRiOTMyZGVhMTYxNWNhMmEyYzlkYjAwZTdhY2Y3ZmQ4OTBjMjA2NTUzMzRk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnNFlpOHhNRGN4TVRBd05EZzNNamN6TkM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGRhMmMyYTY1YWU2YTk5YjI3ZmRiOTMyZGVhMTYxNWNhMmEyYzlkYjAwZTdhY2Y3ZmQ4OTBjMjA2NTUzMzRk
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
23218E-K
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 23218E-K
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 52.4MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23218E-K
BDI部件号
214183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23218E-K/p/214183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075177382
重量 / Kilogram
4.6
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3218 (Specify bore)
拆卸螺母
KM20
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
10.141
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 52.4MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
适配件件
SNW118 H2318 HA2318 HE2318 (Specify Bore)英寸 | H2318 (Specify bore)毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

