https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
FAG
FAG
23220-E1A-XL-K-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 23220-E1A-XL-K-M-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 23220-E1A-XL-K-M-C3
BDI部件号
1141693
详情
1244.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23220-E1A-XL-K-M-C3/p/1141693
单价(不含税)
¥1,244.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677828934
重量 / Kilogram
6.39
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3220 (Specify bore)
拆卸螺母
KM22
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23220E1AK.M.C3
重量/磅
14.043
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
适配件件
SNW120 H2320 HA2320 HE2320 (Specify Bore)英寸 | H2320 (Specify bore)毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

