https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlpOHhNREUwTVRnNE16Z3lOakl3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMmU1ZjA1YWVmM2IwYWIxZjA0MWMwMzliNDA5ZDM0YTQwMzY3ZDdjOGI5MGI0NjhmNDYyMTNiNWFlNjYzNzUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlpOHhNREUwTVRnNE16Z3lOakl3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMmU1ZjA1YWVmM2IwYWIxZjA0MWMwMzliNDA5ZDM0YTQwMzY3ZDdjOGI5MGI0NjhmNDYyMTNiNWFlNjYzNzUw
FAG
FAG
23222-E1A-XL-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 23222-E1A-XL-M-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 23222-E1A-XL-M-C3
BDI部件号
1141699
详情
1175.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23222-E1A-XL-M-C3/p/1141699
单价(不含税)
¥1,175.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677829023
重量 / Kilogram
9.557
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23222E1A.M.C3
重量/磅
21.032
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.748 英寸 | 69.8 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米

