23222W33C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcyWXk4eE1EYzJPVEF4T1RJd056Y3hNQzlKVGtSTFRVeENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdjZTY3NjlhNjBlNjhiYTI4MmRjNTQ1MGE4OGNiMTE5YWRiYWE4NTQxZDM4NDBlYTljMTlhZTFhMWQ1NGRiNw
17242183 球面滚子轴承 

KML BEARING KML BEARING

23222W33C3

描述

KML BEARING 23222W33C3

Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23222W33C3

BDI部件号
17242183

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
9.46
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
20.85573
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.748 英寸 | 69.8 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新