NTN
NTN
23224BKD1C3
NTN NTN
描述
NTN 23224BKD1C3
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 76MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23224BKD1C3
BDI部件号
17140639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23224BKD1C3/p/17140639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.56
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3224A (Specify bore)
拆卸螺母
KM27
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
25.459
详细描述
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 76MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW124 H2324 HA2324 HE2324 (Specify Bore)英寸 | H2324 (Specify bore)毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米