TIMKEN
TIMKEN
23228KEJW33C2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23228KEJW33C2
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 88MM Width; C2-Snug Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23228KEJW33C2
BDI部件号
21964138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23228KEJW33C2/p/21964138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796315693
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3228G (Specify bore)
拆卸螺母
KM28
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 88MM Width; C2-Snug Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW128 H2328 HA2328 HE2328 (Specify Bore)英寸 | H2328 (Specify bore)毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
3.465 英寸 | 88 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米