https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTVRnM05UZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2OGZjMzVmY2ZmYzEzNzVlMjI0Yjg1NWY2YjQxOTcyYmYzZTUwZTVlYWFlNDQ3NjlkZDUyZWJkZWZlY2U3ZWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTVRnM05UZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2OGZjMzVmY2ZmYzEzNzVlMjI0Yjg1NWY2YjQxOTcyYmYzZTUwZTVlYWFlNDQ3NjlkZDUyZWJkZWZlY2U3ZWQ
SKF
SKF
23232 CCK/W33
SKF SKF
描述
SKF 23232 CCK/W33
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 104MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23232 CCK/W33
BDI部件号
1418135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23232-CCK-W33/p/1418135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576601446
重量 / Kilogram
33.69
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3232 (Specify bore)
拆卸螺母
KM34
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
66.932
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 104MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
4.094 英寸 | 104 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
适配件件
SNW132 H2332 HA2332 HE2332 (Specify Bore)英寸 | H2332 (Specify bore)毫米