TIMKEN
TIMKEN
23240KEMBW507C08 D1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 23240KEMBW507C08;D1 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 128MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23240KEMBW507C08 D1
BDI部件号
23955842
详情
2928.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23240KEMBW507C08-D1/p/23955842
单价(不含税)
¥2,928.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3240 AOH3240 (Specify bore)
拆卸螺母
KM40
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 128MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW140 H2340 HA2340 HE2340 (Specify Bore)英寸 | H2340 OH2340H (Specify bore)毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
5.039 英寸 | 128 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米