https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-CCD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneE9DOHhNRGcyTURVMk5qRXhPRFF6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YME5EUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJiOTJiYWY1ZWQ5NDc4ZGM3NWIzMDljNWQxNzczZWQ2OTIyZjgyZjMxNzMwMzRkNGU2ZWMxODg2ZDAxNGJmNDk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-CCD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneE9DOHhNRGcyTURVMk5qRXhPRFF6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YME5EUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJiOTJiYWY1ZWQ5NDc4ZGM3NWIzMDljNWQxNzczZWQ2OTIyZjgyZjMxNzMwMzRkNGU2ZWMxODg2ZDAxNGJmNDk
NSK
NSK
23244CKW507
NSK NSK
描述
NSK 23244CKW507
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 144MM Outside Diameter; 400MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23244CKW507
BDI部件号
24666315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23244CKW507/p/24666315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661012383
重量 / Kilogram
77.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2344 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
170.85825
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 144MM Outside Diameter; 400MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW144 H2344 (Specify bore)英寸 | H2344 (Specify bore)毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
15.748 英寸 | 400 毫米
外径
5.669 英寸 | 144 毫米