FAG
FAG
23248-BE-XL-K-C3
FAG FAG
描述
FAG 23248-BE-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 23248-BE-XL-K-C3
BDI部件号
24584098
详情
12114.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23248-BE-XL-K-C3/p/24584098
单价(不含税)
¥12,114.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802548419
重量 / Kilogram
101.895
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3248X (Specify bore)
拆卸螺母
KM8X
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
224.64002
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
适配件件
SNP3248 H3248X (Specify bore)英寸 | H3248X (Specify bore)毫米
宽度
6.299 英寸 | 160 毫米