https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-23248CAC3W33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnd01pOHhNREU1TnpVME5Ea3lOekkyTWk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak15TkRoRFFVTXpWek16WHpBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2Q0NzkxMzc1OWE0YTc5ZWNlOTA1MTk2MDk3OTQ2NmJjNDVlZGZlM2QwZjNjODEwYjQ3ZmZkYzFhMjYwN2VjZg
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
23248 CA C3 W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 23248 CA C3 W33
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23248 CA C3 W33
BDI部件号
23991781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23248-CA-C3-W33/p/23991781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410079939
重量 / Kilogram
107.999
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23248 CA C3 W33
制造商内部编号
23248 CA C3 W33
重量/磅
238.1
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米