

FAG
FAG
23256-BEA-XL-K-MB1-C3
FAG FAG
描述
FAG 23256-BEA-XL-K-MB1-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 176MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 23256-BEA-XL-K-MB1-C3
BDI部件号
20618054
详情
23588.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23256-BEA-XL-K-MB1-C3/p/20618054
单价(不含税)
¥23,588.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643252324
重量 / Kilogram
142.855
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3256X (Specify bore)
拆卸螺母
KM6X
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
314.94136
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 176MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
适配件件
SNP3256 H3256X (Specify bore)英寸 | H3256X (Specify bore)毫米
宽度
6.929 英寸 | 176 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米